Descriere:
Clemă oscilantă, pneumatică, versiune cu flanșă, dublă acțiune.
Pentru instalarea încastrată în dispozitive. Ambele conexiuni de aer comprimat sunt situate în flanșă. Tija pistonului nu ruginește, lustruită. Corp din aluminiu, anodizat. Suprafață rezistentă la uzură datorită stratului de acoperire HART COAT®. Include șurub și inel cu arc pentru reglarea mai ușoară a poziției brațului de tensionare.
Opțiuni de montare:
- Din partea de sus cu șuruburi de cilindru prin flanșă
- De jos cu piuliță cu fantă de prindere pe dispozitiv și flanșă
- De sus cu piuliță cu fantă agățată de dispozitiv
Accesorii (nu sunt incluse):
- Braț de prindere nr. 6829SP
- Piuliță canelată nr. 6829N.
- Șurub de prindere nr. 6880
Caracteristică:
- Dimensiuni: 40
- pe dreapta
pivotare
: Da - pe stânga
pivotare
: - - F3: 0,45kN
- Filet de conectare
pentru
Șurub de fixare: M8 - greutate: 800 g
- Dimensiuni: 40
- ØD2: 6,5
- D3: M55x1,5
- E: 37,5
- F: 70
- G: 50,0
- G6: 26
- H: 30
- H1: 152
- H2: 73
- H3: 25
- H5: 13
- H6: 10,5
- I: 19,0
- M: 65
- O: M8
- P: 87
- R: G1/8
- ØW: 16
- Ø piston
: 40 - Cursă de prindere Y*: 16,0
- Cursă: 30,0