Esecuzione:
Carrello con 2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse (100 mm) con superficie di scorrimento in gomma piena. Il banco di lavoro viene sollevato o abbassato in modo uniforme. In questo modo si ha una stabilità totale sul posto di lavoro o uno spostamento agevole su 4 ruote. Portata massima del carrello:
400 kg (banco da lavoro compreso il carico). Una volta chiusi, i cassetti si bloccano automaticamente in modo da evitare che si aprano inavvertitamente durantela movimentazione.Con dispositivo di regolazione dell’altezza della morsa estraibile GARANT n. art. 967568 Dim.120, inclusa morsa n.art.
967100 Dim. 120.
Con dispositivo di regolazione dell’altezza della morsa estraibile n. art. 967568 Dim. 120, inclusa morsa n. art.
967100 Dim.120.
Collocamento:
Altezza frontalini cassetti (destra): 140 mm
Altezza porta (destra): 460 mm
Verniciatura:
Corpo grigio chiaro RAL 7035; cassetti e sportelli blu elettrico RAL 5005, termoverniciati.
Nota:
Accessori e divisori vedi n. art.
960030−
960180. Sistema modulare Aqurado vedi n. art.
960900-
961290.
Disponibile anche con disposizione diversa dei cassetti. Prezzo su richiesta.