Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Parete dorsale 2 pezzi, Adatta per lunghezza dei piani: 1000mm

Codice art.: 933615 1000

Seleziona la variante e la quantità

Adatta per lunghezza dei piani (mm) Prezzo set 2 articoli (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 933615 1000
Codice del produttore 933615 1000
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera d’acciaio profilata, alta 25 mm.

Uso:

Come parete dorsale, oscuramento, elemento ottico e stabilizzazione supplementare.

Per:

Base di appoggio n. art. 933620; 933621; 933622; 933625; 933626; 933627; 933632; 933633; 933703933708; 937103.Per il montaggio tra due basi di appoggio.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Il montaggio di una parete dorsale aumenta la portata del banco da lavoro di 400 kg.