Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Base d’appoggio regolabile in altezza, Altezza 650 – 900 mm, Profondità: 760mm

Codice art.: 933625 760
760

Seleziona la variante e la quantità

Profondità (mm) Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 933625 760
EAN / GTIN 4045197548481
Codice del produttore 933625 760
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera d’acciaio profilata, con traverse. Con 2 filettature M10 per il montaggio opzionale di viti per la regolazione dell’altezza n. art. 930100 Dim. M10.
Altezza con passo da 25 mm regolabile da 650 − 900 mm.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

In caso di massima estensione dell'altezza occorre montare anche una parete dorsale.