Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Base di appoggio arretrata, Altezza 800 mm

Codice art.: 933622

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 933622
EAN / GTIN 4045197555205
Codice del produttore 933622
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera d’acciaio profilata, con traverse. Con 2 filettature M10 per il montaggio opzionale di viti per la regolazione dell’altezza n. art. 930100 Dim. M10. Base di appoggio arretrata per la massima libertà di movimento delle gambe per es. in caso di soluzioni angolari.

Per:

Profondità del piano sia 700 mm che 800 mm.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Le basi d’appoggio arretrate devono essere utilizzate solo insieme alle basi d’appoggio n. art. 933620933625 a causa della ridotta stabilità!