Occhiali a mascherina uvex ultrasonic incolore sv ext. 9302805

Codice art.: 9302805
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 9302805
EAN / GTIN 4031101495057
Codice del produttore 9302805
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • La combinazione di componenti rigidi e morbidi nell’uvex ultrasonic unisce un’elevata resistenza meccanica alle migliori caratteristiche di vestibilità: anche indossando questi occhiali a visione totale per lunghi periodi non si verificano problemi di pressione.
  • Il componente morbido e flessibile si adatta individualmente al viso e garantisce una protezione laterale completa della zona degli occhi, anche per chi porta gli occhiali.
  • L’eccellente ventilazione degli occhiali uvex ultrasonic garantisce un clima piacevole e privo di irritazioni nella zona degli occhi.
  • Il design sportivo, l’ampio campo visivo panoramico e la sostituzione rapida e semplice delle lenti completano i vantaggi di questi occhiali di alta gamma.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Occhiali protettivi funzionali con lenti panoramiche per un’ampia gamma di applicazioni
  • Lente robusta in policarbonato con la collaudata tecnologia di rivestimento uvex supravision: lente antiappannante a lunga durata e resistente ai graffi
  • Senza metallo

Caratteristiche di comfort

  • Il cuscinetto morbido e flessibile si adatta a qualsiasi forma del viso
  • L’ampio spazio interno garantisce un comfort ottimale senza punti di pressione, anche per chi porta gli occhiali
  • Sistema di ventilazione indiretta per una maggiore circolazione dell’aria
  • Fascia in tessuto regolabile in lunghezza per una vestibilità sicura e un adattamento personalizzato

Caratteristiche di sicurezza

  • Certificato secondo le norme EN 166 (protezione individuale degli occhi) e EN 170 (filtri di protezione dai raggi UV)
  • UV400 – Protezione al 100% dai raggi UV nocivi fino a 400 Nm
  • Resistenza meccanica elevata