Ochelari transparenți uvex ultrasonic incolori sv ext. 9302805

Cod articol.: 9302805
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 9302805
EAN / GTIN 4031101495057
Număr producător 9302805
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Combinația dintre componentele din materiale dure și moi ale ochelarilor uvex ultrasonic asigură o rezistență mecanică ridicată și confort maxim la purtare – chiar și purtarea îndelungată a acestor ochelari transparenți nu provoacă probleme de presiune.
  • Componenta flexibilă și moale se mulează individual pe față și asigură o protecție laterală completă a zonei ochilor, chiar și pentru persoanele care poartă ochelari.
  • Ventilația excelentă a ochelarilor uvex ultrasonic asigură un climat confortabil și fără iritații în zona ochilor.
  • Designul sportiv, câmpul vizual panoramic larg și înlocuirea rapidă și ușoară a discurilor completează avantajele acestor ochelari de top.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Ochelari transparenți funcționali cu vizibilitate completă și lentile panoramice, pentru o gamă largă de utilizări
  • Lentilă robustă din policarbonat, cu tehnologia de acoperire uvex supravision, care și-a dovedit eficiența – lentilă rezistentă la zgârieturi și care nu se aburește
  • Fără componente metalice

Caracteristici de confort

  • Suprafața de contact cu fața moale și flexibilă se adaptează la orice formă a feței
  • Volumul interior generos permite purtarea confortabilă, fără puncte de presiune, chiar și pentru persoanele care poartă ochelari
  • Sistem de ventilație indirectă pentru o circulație sporită a aerului
  • Banda pentru cap, reglabilă pe lungime, pentru o fixare sigură și o adaptare personalizată

Caracteristici de protecție

  • Certificat conform standardelor EN 166 (echipamente individuale de protecție a ochilor) și EN 170 (filtrul de protecție împotriva radiațiilor UV)
  • UV400 – Protecție 100 % împotriva radiațiilor UV periculoase până la 400 Nm
  • Rezistență mecanică sporită