• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 14 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 15/05/2026

incolore sv exc.

Codice art.: 9302255
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Numero di utensili 5 pz.
Serie ultrasonic
Tinta delle lenti trasparente
Codice delle lenti 2C-1,2 W 1 B KN CE
Rivestimento lenti resistente ai graffi
Protezione UV UV400
Materiale lenti Policarbonato
Tipo di prodotto Lente per occhiali
Contenuto set

Identificazione e classificazione

Codice articolo 9302255
EAN / GTIN 4031101188089
Codice del produttore 9302255
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • La combinazione di componenti in materiali duri e morbidi degli uvex ultrasonic combina un’elevata resistenza meccanica con le migliori proprietà d’uso: anche l’uso prolungato di questi occhiali a visione totale non causa problemi di pressione. La componente morbida e flessibile si adatta al viso in modo individuale e garantisce una protezione laterale completa dell’area oculare, anche per chi porta gli occhiali. L’eccellente ventilazione di uvex ultrasonic assicura un clima piacevole e privo di irritazioni nella zona oculare. Il design sportivo, l’ampio campo visivo panoramico e il cambio rapido e semplice delle lenti completano i vantaggi di questi occhiali di punta.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Lente di ricambio per il modello uvex ultrasonic
  • un comportamento più sostenibile grazie alla semplice sostituzione del vetro usurato
  • Lente robusta in policarbonato con la collaudata tecnologia di rivestimento uvex supravision: lente antiappannante a lunga durata e resistente ai graffi
  • Disco rigido: incolore

Caratteristiche di sicurezza

  • Certificato secondo le norme EN 166 (protezione individuale degli occhi) e EN 170 (filtri di protezione dai raggi UV)
  • Identificazione: 2C-1,2 W1 BKN CE
  • UV400 – Protezione al 100% dai raggi UV nocivi fino a 400 Nm

Caratteristiche tecniche

  • Tipo di prodotto: accessorio
  • Nome dei prodotti: Lenti di ricambio supravision excellence
  • Etichettatura della montatura: no
  • Proprietà di colorazione della lente: Nessuna proprietà speciale
  • Trasmissione: 91%
  • Materiale telaio: non applicabile
  • Ulteriore etichettatura Disco: W 1 B KN CE
  • Materiale dischi: Policarbonato (PC)
  • Caratteristiche Accessori: Lente di ricambio per il modello uvex ultrasonic