Ecran de remplacement incolore sv exc.

Réf.: 9302255
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre d’outils 5 pc.
Série ultrasonic
Teinte des verres transparent
Identification des verres 2C-1,2 W 1 B KN CE
Revêtement des verres Résistant aux rayures
Protection contre les UV UV400
Matériau verres Polycarbonate
Type de produit verre de lunette
Sommaire kit/assortiment

Identification et classification

Référence article 9302255
EAN / GTIN 4031101188089
Réf. fabricant 9302255
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • La combinaison de composants de matériaux durs et souples des lunettes uvex ultrasonic allie une grande résistance mécanique aux meilleures propriétés de port - même un port permanent de ces lunettes intégrales ne provoque aucun problème de pression. Les composants souples et flexibles s’adaptent individuellement au visage et garantissent une protection latérale complète de l’espace oculaire, même pour les porteurs de lunettes. L’excellente ventilation des lunettes uvex ultrasonic assure un climat agréable et non irritant dans la zone oculaire. Un design sportif, un large champ de vision panoramique et un changement d’écran rapide et facile complètent les avantages de ces lunettes de pointe.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Verre de rechange pour le modèle uvex ultrasonic
  • une approche plus durable grâce au simple remplacement de la vitre usée
  • Robuste polycarbonate doté de la technologie de revêtement uvex supravision qui a fait ses preuves – verre anti-buée et anti-rayures à long terme
  • disque dur: incolore

caractéristiques de protection

  • Certifié conforme aux normes EN 166 (protection oculaire individuelle) et EN 170 (filtres de protection contre les UV)
  • Marquage: 2C-1,2 W1 BKN CE
  • UV400 – Protection à 100 % contre les rayons UV nocifs jusqu’à 400 Nm

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Accessoires
  • Nom du produit: Oculaires de rechange supravision excellence
  • Marquage corps porteur: non
  • Caractéristiques Teinte des verres: pas de caractéristiques particulières
  • Transmission: 91 %
  • Matériau châssis: non applicable
  • Autre marquage Disque: W 1 B KN CE
  • Matériau disque: Polycarbonate (PC)
  • Caractéristiques des accessoires: Oculaire de rechange pour le modèle uvex ultrasonic

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier