Set de două coloane media Multi Top cu panouri, Numărul de locuri module: 3

Cod articol.: 928906 3
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Numărul de locuri module Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7016
Nuanță, gri Gri antracit
partea descrisă, Gri antracit Kunststoffabdeckung; Kunststofffuß
Capacitate portantă max. 50 kg
Serie Multi Top
Culoarea gri; argintiu
Tip produs Coloană de susţinere
Specificarea capacității portante Maximal
Lăţime 115 mm
Adâncime 200 mm
Înălţime 300 mm
Material aluminiu
Montaj Nemontat
Greutate 4,1 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 928906 3
EAN / GTIN 4069515068505
Număr producător 928906 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Pereche de coloane media din profil de aluminiu eloxat, cu bază și capac din plastic. Prin combinarea spațiilor pentru media cu funcția de suport se creează o suprafață de lucru fără bariere. Opțiunea de configurare modulară oferă un grad ridicat de personalizare pentru un loc de muncă ergonomic și funcțional. 4 canale pentru montarea altor accesorii, cum ar fi panourile perforate, rafturi etc. Canalele din spate sunt prevăzute cu o scală pentru fixarea orizontală a consolelor. Punct de împământare pregătit pentru cablarea individuală în toate coloanele media. Panourile pot fi amplasate în coloana media în orice configurație.

Livrare:

Coloane media pentru partea dreaptă și stângă, materiale de fixare pentru stația de lucru și bancul de lucru (șuruburi pentru lemn și șuruburi metrice).
2× panou cod 928926 3.
Cu capac superior din plastic.

Culoare:

Aluminiu eloxat, plastic antracit RAL 7016.

Notă:

Echiparea coloanelor media trebuie să se realizeze întotdeauna în întregime, fie cu module, fie cu panouri. Panourile pot fi înlocuite cu module media. Livrare pe componente. Se montează numai pe bancuri de lucru cu grosimea blatului de 50 mm.
Nepotrivit pentru montarea pe stația de lucru eLevel+.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Sistem de lucru staționar destinat operațiunilor de asamblare, sortare, verificare și organizare în medii industriale.
  • Potrivit pentru depozitarea sculelor, materialelor și accesoriilor.
  • Pentru utilizare în spații interioare industriale.
  • Utilizați doar într-o stare perfectă din punct de vedere tehnic.
  • Pentru modificări sau adaptări, utilizați exclusiv accesorii aprobate de Hoffmann Group.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu folosiți acest produs ca ajutor pentru urcare sau ca scară.
  • Nu suprasolicitați unitatea de iluminare ca element structural.
  • Nu depășiți sarcinile admisibile.
  • Nu montați accesorii fără aprobare.
  • Nu efectuați modificări arbitrare la structură.
  • Nu utilizaţi în medii cu pericol de explozie.