{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1,5 mm | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Larghezza | 920 mm | |
Intervallo di regolazione profondità | 60 mm | |
Altezza montato | 160 mm | |
Divisorio | 8E | |
Ingresso per tipo di connettore | Sistema a innesto GST | |
Tensione nominale | 250 V | |
Tipo di corrente | AC | |
Interruttore On/Off | no | |
Numero di moduli vuoti (1 E / 2 E / 3 E) | 1× / 2× / 1× | |
Per modello | 1000 | |
Peso | 6 kg | |
Tipo di prodotto | Modulo di energia |
Codice articolo | 928441 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406116101 |