Morsetto oscillante, pneumatico, versione a vite

Codice art.: 92841
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
Codice articolo 92841
EAN / GTIN 4020772092849
Codice del produttore 92841
Numero-L L30100 373
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto oscillante, pneumatico, a vite, a doppia azione.
L’asta dello stantuffo non arrugginisce, lucida. Corpo base in alluminio, anodizzato. Superficie resistente all’usura grazie al rivestimento HART-COAT®. Include un bullone e un anello elastico per facilitare la regolazione della posizione del braccio tenditore.

Possibilità di fissaggio:
- Con dado a corona n. 6829N (DIN 70852)
- Con flangia filettata n. 6829GF

Accessori (non inclusi in dotazione):
- Braccio di serraggio n. 6829SP
- Dado scanalato n. 6829N.
- Flangia filettata n. 6829GF
- Vite di serraggio n. 6880

Proprietà:

  • Dimensione: 63
  • a destra
    rotazione
    : Sì
  • sinistra
    rotazione
    : -
  • F3: 1,10 kN
  • Filettatura di connessione
    per
    Vite di pressione: M12
  • peso: 1000 g
  • Dimensione: 63
  • D3: M80x1,5
  • ØD4: 77
  • E: 50,0
  • F: 90
  • H: 98
  • H1: 153
  • H2: 92
  • H3: 56
  • H4: 15
  • I: 25,5
  • O: M10
  • R: G1/8
  • ØW: 20
  • Ø pistone
    : 63
  • Corsa di serraggio Y*: 13,5
  • Corsa: 29,5