Nihajna objemka, pnevmatska, vijačna različica

Št. art.: 92841
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 92841
EAN/GTIN 4020772092849
Številka proizvajalca 92841
L-število L30100 373
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Nihajna objemka, pnevmatska, vijačna, dvosmerna.
Batnica ne zarjavi, polirana. Osnovno telo iz aluminij, eloksirano. Površina, odporna proti obrabi, zahvaljujoč premazu HART-COAT®. Vključuje vijak in vzmetni obroček za lažjo nastavitev položaja napenjalne ročice.

Možnosti namestitve:
- Z matico z utori št. 6829 N (DIN 70852)
- Z navojno prirobnico št. 6829 GF

Dodatki (niso vključeni v obseg dobave):
- Vpenjalna roka št. 6829 SP
- Utorna matica št. 6829 N.
- Navojna prirobnica št. 6829 GF
Vpenjalni vijak št. 6880

Lastnosti:

  • Velikost: 63
  • desno
    vrtljiv
    : Da
  • levo
    vrtljiv
    : -
  • F3: 1.10kN
  • Priključni navoj
    za
    Pritisni vijak: M12
  • Masa: 1000 g
  • Velikost: 63
  • D3: M80x1,5
  • ØD4: 77
  • E: 50,0
  • F: 90
  • H: 98
  • H1: 153
  • H2: 92
  • H3: 56
  • H4: 15
  • I: 25,5
  • O: M10
  • R: G1/8
  • ØW: 20
  • Bat Ø
    : 63
  • Y vpenjalni hod*: 13,5
  • Hod: 29,5