Zwenkklem, pneumatisch, inschroefbare uitvoering

Artikelnummer: 92841
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 92841
EAN/GTIN 4020772092849
Nummer fabrikant 92841
L-nummer L30100 373
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Zwenkklem, pneumatisch, inschroefbare uitvoering, dubbelwerkend.
Zuigerstang roest niet, gepolijst. Basislichaam gemaakt van aluminium, geanodiseerd. Slijtvast oppervlak dankzij hart-coating®. Inclusief bout en veerring voor eenvoudigere afstelling van de stand van de spanarm.

Bevestigingsopties:
- Met sleufmoer nr. 6829N (DIN 70852)
- Met flens met schroefdraad nr. 6829GF

Accessoires (niet inbegrepen in met :):
- Klemarm nr. 6829SP
- Gegroefde moer nr. 6829N.
- Flens met schroefdraad nr. 6829GF
- Klemschroef nr. 6880

Kenmerk:

  • Maat: 63
  • rechts
    draaibaar
    : Ja
  • links
    draaibaar
    : -
  • F3: 1,10 kN
  • Draadaansluiting
    voor
    Spanschroef: M12
  • Gewicht: 1000 g
  • Maat: 63
  • D3: M80x1,5
  • ØD4: 77
  • E: 50,0
  • F: 90
  • H: 98
  • H1: 153
  • H2: 92
  • H3: 56
  • H4: 15
  • I: 25,5
  • O: M10
  • R: G1/8
  • ØW: 20
  • Zuiger Ø
    : 63
  • Y klemslag*: 13,5
  • Slag: 29,5

Diensten en productadviseurs

Meld u aan