Convertitore di frequenza,MO83-30KSR 50400 300 Hz 200 V

Codice art.: 92824340262
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 92824340262
EAN / GTIN 4014586845715
Codice del produttore 92824340262
Numero-L L00100 12

Descrizione

Descrizione:

  • Convertitore di frequenza
  • MO83-30KSR 50400 300 Hz 200 V

Proprietà:

  • Tensione sul lato secondario 200 V
  • potenza di uscita 30 kVA
  • potenza del motore 28 kVA
  • corrente del motore (400 V) 49,4 A
  • potenza assorbita 34,4 kVA
  • potenza al minimo 3,7 kVA
  • lunghezza x altezza 1 058 x 416 mm