• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Convertidor de frecuencia,MO83-30KSR 50400 300 Hz 200 V

Número de artículo: 92824340262
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 92824340262
EAN / GTIN 4014586845715
Número del fabricante 92824340262
Número L L00100 12

Descripción

Descripción:

  • Convertidor de frecuencia
  • MO83-30KSR 50400 300 Hz 200 V

Característica:

  • Tensión en el secundario 200 V
  • potencia de salida 30 kVA
  • potencia del motor 28 kVA
  • corriente del motor (400 V) 49,4 A
  • consumo de energía 34,4 kVA
  • potencia en reposo 3,7 kVA
  • longitud x altura 1 058 x 416 mm