Frequenz-Umformer,MO83-30KSR 50400 300 Hz 200 V

Artikel-Nr.: 92824340262
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 92824340262
EAN / GTIN 4014586845715
Herstellernummer 92824340262
L-Nummer L00100 12

Beschreibung

Beschreibung:

  • Frequenz-Umformer
  • MO83-30KSR 50400 300 Hz 200 V

Merkmal:

  • Spannung sekundärseitig 200 V
  • Abgabeleistung 30 kVA
  • Motorleistung 28 kVA
  • Motorstrom (400 V) 49,4 A
  • Leistungsaufnahme 34,4 kVA
  • Leerlaufleistung 3,7 kVA
  • Länge x Höhe 1 058 x 416 mm