{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Izvedba konstrukcije | Konstrukcija od čelične cijevi | |
| Debljina materijala | 1 mm | |
| Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Visina | 900 mm | |
| širina | 50 mm | |
| Dubina | 700 mm | |
| Tip utičnice | F | |
| Nazivni napon | 250 V | |
| Nazivna struja | 16 A | |
| prikladno za dubinu ploče | 750 mm | |
| Vrsta proizvoda | Strujni modul |
| Broj artikla | 927068 DE | |
| EAN / GTIN | 4062406755669 | |
| Broj proizvođača | 927068 DE | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |