Piano di lavoro, spessore 50 mm in faggio multiplex 2500 mm

Codice art.: 926081 2500
(266,19 € / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 2.500 mm
Profondità 750 mm
Spessore 50 mm
Materiale piano di lavoro Faggio multiplex
Rivestimento del piano di lavoro con vernice trasparente
Tipo di prodotto Piano per banchi da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 926081 2500
EAN / GTIN 4062406106294

Descrizione

Esecuzione:

Profondità del piano 750 mm, spessore 50 mm: Con pre-fori sotto il piano per il fissaggio del corpo per cassetti e delle strutture portanti (componenti singoli Vario).

Nota:

Misure speciali su richiesta. Lunghezza max. disponibile 2500 mm per 1080 mm di profondità.