Arbetsskiva tjocklek 50 mm av Multiplex-bok 2500 mm

Art-nr: 926081 2500
(SEK 2933,15 / 1 Square metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
20 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Produktdetaljer

Tekniska data

Längd 2 500 mm
Djup 750 mm
Tjocklek 50 mm
Material arbetsskiva Multiplex-bok
Beläggning arbetsskiva Lackerad med färglös lack
Produktslag Bänkskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 926081 2500
EAN/GTIN 4062406106294

Benämning

Utförande:

Skivdjup 750 mm, tjocklek 50 mm: Med hål på skivans undersida för fastsättning av lådhurtsar och stödben (enskilda Vario-komponenter).

Anmärkning:

Andra mått på förfrågan. Kan levereras i ett stycke upp till max. 2500 mm längd och 1080 mm djup.