Epaisseur du plan de travail de 50 mm en hêtre multiplis 2500 mm

Réf.: 926081 2500
(231,47 € / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 2 500 mm
Profondeur 750 mm
Epaisseur 50 mm
Matériau plan de travail Hêtre multiplis
Revêtement plan de travail vernis incolore
Type de produit Plateaux d'établis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 926081 2500
EAN / GTIN 4062406106294

Description

Exécution:

Profondeur de plan 750 mm, épaisseur 50 mm: Avec alésages sous le plan de travail pour fixation de caissons de tiroirs et de piètements (éléments individuels Vario).

Remarque(s):

Dimensions spéciales sur demande. En une pièce jusqu’à 2500 mm de long et 1080 mm de profondeur.