Spessore del piano di lavoro GARANT GreenPlus 50 mm in faggio multiplex, Profondità 750 mm, Lunghezza piano: 2000mm

Codice art.: 926081 2000
Prezzo per 1 Articolo (274,47 € / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
35 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza piano (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Sostenibilità: GARANT GreenPlus

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sostenibilità GARANT GreenPlus
Lunghezza 2.000 mm
Profondità 750 mm
Spessore 50 mm
Materiale piano di lavoro Faggio multiplex
Rivestimento del piano di lavoro oliato
Superficie piano di lavoro oliato
Peso 57 kg
Tipo di prodotto Piano per banchi da lavoro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 926081 2000
EAN / GTIN 4062406106270
Codice del produttore 926081 2000
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Profondità del piano 750 mm, spessore 50 mm: Con pre-fori sotto il piano per il fissaggio del corpo per cassetti e delle strutture portanti (componenti singoli Vario).

Nota:

Misure speciali su richiesta. Lunghezza max. disponibile 2500 mm per 1080 mm di profondità.