Dispositivo di fissaggio a spinta e trazione, esecuzione robusta

Codice art.: 92544
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 92544
EAN / GTIN 4020772092542
Codice del produttore 92544
Numero-L L30100 63
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Tenditore asta di spinta pesante, con leva manuale solida. Morsetti di compressione e tensione.
(L’asta di comando e la leva manuale funzionano contemporaneamente). Heavy versione con guida dell’asta di punteria lunga. Corpo base in ghisa malleabile, brunito. Bulloni temprati. Parti della leva e asta di comando in acciaio temprato, brunito. impugnatura realizzato in plastica rossa resistente all’olio.
Completo di vite a pressione zincata temprata
n. art. 6880.

Proprietà:

  • Dimensione: 4
  • F1: 7 kN
  • F2: 7 kN
  • Vite di pressione: M 8 x 35
  • peso: 590 g
  • Dimensione: 4
  • ØA: 14
  • B: 63
  • C: -
  • ØD: 5,5
  • E: 30
  • H: 12
  • H1: 54
  • H2: 94
  • Corsa: 32
  • K: 25
  • L: 36,5
  • L1: 68,0
  • L2: 85
  • M: 33,6
  • M1: 33,4
  • N: 46
  • P: 90