Sauterelle à tige coulissante lourde

Réf.: 92544
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 92544
EAN / GTIN 4020772092542
Réf. fabricant 92544
Article hors catalogue L30100 63
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Tendeur de tige de poussée lourd, avec levier à main solide. Colliers de compression et de tension.
(Tige de poussée et levier manuel fonctionnant en même temps). Heavy modèle avec long guide de tige de poussée. Corps de base en fonte malléable, bruni. Boulons trempés. Pièces de levier et tige de poussée en acier trempé, bruni. poignée en plastique rouge résistant à l’huile.
Complet avec vis à emboîter trempée galvanisée
Code art. 6880.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 4
  • F1: 7 kN
  • F2: 7 kN
  • Vis de calage: M 8x35
  • Poids: 590 g
  • Réf.: 4
  • ØA: 14
  • B: 63
  • C: -
  • ØD: 5,5
  • E: 30
  • H: 12
  • H1: 54
  • H2: 94
  • Course: 32
  • K: 25
  • L: 36,5
  • L1: 68,0
  • L2: 85
  • M: 33,6
  • M1: 33,4
  • N: 46
  • P: 90