• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Sega a gattuccio a batteria

Codice art.: 9234-010
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Sega

Identificazione e classificazione

Codice articolo 9234-010
EAN / GTIN 4000896234707
Codice del produttore 9234-010
Numero-L L60140 5106
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Guida lama regolabile, adatto per il taglio di lamiere d’acciaio a doppio strato
Lavori autonomi
  • Apparecchio base sega a gattuccio a batteria (senza batteria e senza caricatore)
  • Elevata efficienza grazie al motore brushless
  • Compatibile con le batterie HAZET 9212-02 e 9212-05
  • Corse/min.: 9500
  • Potenza di taglio legno: 200 mm
    Potenza di taglio metallo: 20 mm
  • Sistema di cambio rapido della lama della sega senza utensili
  • Regolazione rapida senza utensili della staffa
  • Alloggiamento composito
  • Motore DC brushless (BLDC):
    • Maggiore durata, minore usura, nessuna sostituzione delle spazzole di carbone necessaria
    • Rendimento elevato e quindi minore consumo delle batterie – Il motore più compatto rende possibili dimensioni inferiori
  • Indicatore dello stato della batteria integrato (4 LED)
  • Impugnatura soft per un'ergonomia ottimale
  • Utilizzabile anche per lamiere a doppia parete
  • Livello di potenza acustica (in pressione di esercizio): 97.13 db(A) Lp W
  • Accelerazione delle vibrazioni: 32.18 m/s2
  • Corsa della lama: 28.5 mm
  • Peso netto (kg): 2.26 kg
  • Livello di pressione acustica (in pressione di esercizio): 86.13 dB(A) Lp A
  • Giri/minuto: 3100

Prodotti correlati