Tenditore pneumatico pesante

Codice art.: 92106
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 92106
EAN / GTIN 4020772092108
Codice del produttore 92106
Numero-L L30100 289
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Tenditore pneumatico pesante, con montaggio cilindro orizzontale.
Con smorzamento regolabile della posizione finale.
Con pistone magnetico per il rilevamento della posizione finale. Acciaio temprato brunito. I bulloni dei cuscinetti esenti da manutenzione che scorrono su boccole in bronzo sono temprati, rettificati e dotati di anelli elastici.
Il morsetto è pronto per il collegamento ed è composto da:
- Elemento meccanico
- Cilindro pneumatico FESTO a doppio effetto
- Supporto cuscinetto
I cilindri sono conformi alla norma DIN ISO 6432.

Proprietà:

  • Dimensione: 0
  • F1: 0,6 kN
  • F2: 1,0 kN
  • F3: 0,2 kN
  • F4: 0,4 kN
  • F5: 0,10 kN
  • UN: 0,10 dm³
  • peso: 260 g
  • Dimensione: 0
  • A: 5
  • B: 34
  • C: 11
  • C1: 15
  • ØD: 4,5
  • ØD1: 5,5
  • E: 14
  • F: 7
  • G: M6
  • H: 26
  • H1: 53
  • H2: 23
  • H3: 6
  • Dimensione: 0
  • I: 10
  • K: 5,5
  • K1: 5
  • L1: 195
  • M: 27
  • N: 35
  • N1: 27,5
  • P: 22
  • R: M5
  • ØW: 6
  • α: 6,6°
  • Ø pistone
    : 16
  • Corsa del pistone: 40