Ťažký pneumatický napínač

Č. pol.: 92106
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 92106
EAN/GTIN 4020772092108
Číslo výrobcu 92106
Číslo L L30100 289
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Ťažký pneumatický napínač s horizontálnou montážou valca.
S nastaviteľným tlmením koncovej polohy.
S magnetickým piestom na detekciu koncovej polohy. Temperovaná oceľ leštená. Bezúdržbové ložiskové skrutky bežiace v bronzových puzdrách sú temperované, brúsené a vybavené karabínkami.
Svorka je pripravená na pripojenie a pozostáva z:
- Mechanický prvok
- Dvojčinný pneumatický valec FESTO
- Ložiskový blok
Valce sú v súlade s normou DIN ISO 6432.

Charakteristika:

  • Veľkosť: 0
  • F1: 0,6kN
  • F2: 1,0kN
  • F3: 0,2kN
  • F4: 0,4kN
  • F5: 0,10kN
  • OSN: 0.10 dm³
  • Hmotnosť: 260 g
  • Veľkosť: 0
  • A: 5
  • B: 34
  • C: 11
  • C1: 15
  • ØD: 4,5
  • ØD1: 5,5
  • E: 14
  • F: 7
  • G: M6
  • H: 26
  • H1: 53
  • H2: 23
  • H3: 6
  • Veľkosť: 0
  • I: 10
  • K: 5,5
  • K1: 5
  • L1: 195
  • M: 27
  • N: 35
  • N1: 27,5
  • P: 22
  • R: M5
  • ØW: 6
  • α: 6,6°
  • Piest Ø
    : 16
  • Zdvih piesta: 40

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka