Težki pnevmatski napenjalec

Št. art.: 92106
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 92106
EAN/GTIN 4020772092108
Številka proizvajalca 92106
L-število L30100 289
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Težki pnevmatski napenjalec z vodoravnim nosilcem cilindra.
Z nastavljivim blaženjem končnega položaja.
Z magnetnim batom za zaznavanje končnega položaja. Kaljeno jeklo je zgorelo. Vijaki ležajev, ki ne potrebujejo vzdrževanja, so kaljeni, ozemljeni in opremljeni z vzmetnimi obročki.
Objemka je pripravljena za povezavo in je sestavljena iz:
- Mehanski element
- Pnevmatski cilinder FESTO z dvojnim delovanjem
- Ležajni blok
Cilindri so skladni z DIN ISO 6432.

Lastnosti:

  • Velikost: 0
  • F1: 0.6kN
  • F2: 1.0kN
  • F3: 0.2kN
  • F4: 0.4kN
  • F5: 0.10kN
  • UN: 0,10 dm³
  • Masa: 260 g
  • Velikost: 0
  • A: 5
  • B: 34
  • C: 11
  • C1: 15
  • ØD: 4,5
  • ØD1: 5,5
  • E: 14
  • F: 7
  • G: M6
  • V: 26
  • H1: 53
  • H2: 23
  • H3: 6
  • Velikost: 0
  • I: 10
  • K: 5,5
  • K1: 5
  • L1: 195
  • M: 27
  • N: 35
  • N1: 27,5
  • P: 22
  • R: M5
  • ØW: 6
  • α: 6,6°
  • Bat Ø
    : 16
  • Hod bata: 40