• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Cassetto con binari di scorrimento, Altezza frontalino: 100mm

Codice art.: 920140 100

Seleziona la variante e la quantità

Altezza frontalino (mm) Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 100
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 90
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Certificato di sicurezza: GS TÜV Süd

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 100 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 90 %
Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Certificato di sicurezza GS TÜV Süd
Serie Workstation
Larghezza in E 27 E
Profondità in E 27 E
Altezza frontalino 100 mm
Altezza utile 85 mm
Larghezza utile 320 mm
Profondità utile 520 mm
Altezza telaio 80 mm
Con cassetti con sblocco di sicurezza no
Tipo di prodotto Cassetto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 920140 100
Codice del produttore 920140 100
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Come descritto ai n. art. 920100/920110.

Nota:

Cassetto di 300 mm adatto per contenere cartelle sospese.