Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Corpi completi di cassetti, Modello: S2A

Codice art.: 920100 S2A

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 920100 S2A
EAN / GTIN 4045197169075
Codice del produttore 920100 S2A
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Per alloggiamento cassetti con passo da 20 mm. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. Il dispositivo di blocco automatico dei cassetti consente l'apertura di 1 solo cassetto per volta. Il corpo non si ribalta.

Uso:

Corpo per cassetti per la dotazione individuale delle postazioni di lavoro n. art. 920001−920023.

Collocamento:

Altezza fronte cassetti (destra): 80; 160 mm

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035; cassetti blu elettrico RAL 5005, termoverniciati.

Nota:

Cassetto di 300 mm adatto per contenere cartelle sospese.