Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Corpi completi di cassetti carrellata, Modello: S4H

Codice art.: 920110 S4H

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 920110 S4H
Codice del produttore 920110 S4H
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Per alloggiamento cassetti con passo da 20 mm. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. Il dispositivo di blocco automatico dei cassetti consente l'apertura di 1 solo cassetto per volta. Il corpo non si ribalta.
Piano di appoggio in plastica nera ABS e maniglia di trasporto, 4 ruote piroettanti (2 con disp. di bloccaggio) ⌀ 100 mm con riv. in gomma grigia antiabrasione, corpo in plastica ABS.

Uso:

Corpo per cassetti per la dotazione individuale delle postazioni di lavoro n. art. 920001−920023.

Collocamento:

Altezza fronte cassetti (destra): 60; 100; 300 mm

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035; cassetti blu elettrico RAL 5005, termoverniciati.

Nota:

Cassetto di 300 mm adatto per contenere cartelle sospese.