• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinzetta universale isolati 142 mm

Codice art.: 92 47 01
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Pinzetta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 92 47 01
EAN / GTIN 4003773086963
Codice del produttore 92 47 01
Numero-L L70010 2223
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • Con impugnature isolate per lavori su impianti elettrici: protezione fino a 1000 V
  • Per una vasta gamma di requisiti e applicazioni nell'industria dell'elettronica
  • Secondo 1000 V EN 60900 / IEC 60900 / VDE testato e approvato per lavori sotto tensione fino a 1000 Volt
  • Gli isolamenti sono conformi alla normativa REACH e privi di ftalati nocivi
  • Antimagnetiche per prevenire danni elettromagnetici
  • Acciaio inossidabile di alta qualità: elevata durezza e un'ottima resistenza alla corrosione in una vasta gamma di ambienti atmosferici e con diversi materiali corrosivi
  • Disponibili anche come set (92 00 04)

Proprietà:

  • Design: angolato 30
  • Larghezza della punta (A): 1,3 mm
  • Larghezza della punta (B): 3 mm
  • Versione della punta della pinzetta: smussata
  • Resistente alla corrosione: sì
  • Resistenza agli acidi: Molto buona
  • Testato ESD: no
  • Testato VDE: sì
  • Industrie: Elettronica industriale
  • Magnetico: non magnetizzabile (80%)
  • Comportamento: isolato
  • liscio

Norma:

IEC 60900