Penseta universală , izolată 1000V

Cod articol: 92 47 01
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
Tip produs Pensetă

Identificare și clasificare

Cod articol 92 47 01
EAN / GTIN 4003773086963
Număr producător 92 47 01
L-Număr L70010 2223
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Descriere:

  • Cu mânere izolate pentru lucrul la instalații electrice: siguranță până la 1000V
  • Pentru o gamă largă de cerințe și aplicații în industria electronică
  • Unitate testată în conformitate cu 1000 V EN 60900 / IEC 60900 / VDE și aprobată pentru lucrul sub tensiune până la 1000 volți
  • Izolațiile sunt conforme cu REACH și nu conțin ftalați periculoși pentru sănătate
  • Anti-magnetic pentru a preveni deteriorarea electromagnetică
  • Oțel inoxidabil de înaltă calitate: tenacitate ridicată și rezistență foarte bună la coroziune la o gamă largă de medii atmosferice și la multe materiale corozive
  • Disponibil și ca set (92 00 04)

Caracteristică:

  • Design: înclinat 30
  • Lățimea vârfului (A): 1,3 mm
  • Lățimea vârfului (B): 3mm
  • Versiunea vârfului pensetei: Blunt
  • Rezistent la coroziune: da
  • Rezistență la acizi: Foarte bună
  • Testat ESD: nu
  • Testat VDE: da
  • Industrii: Industria electronică
  • Magnetic: nemagnetizabil (80%)
  • Comportament: izolat
  • Lucios

Standard:

IEC 60900