Pinzetta universale ESD 125 mm

Codice art.: 92 21 01 ESD
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Pinzetta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 92 21 01 ESD
EAN / GTIN 4003773086772
Codice del produttore 92 21 01 ESD
Numero-L L70010 2209
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • Per la manipolazione sicura di componenti elettronici nelle applicazioni di precisione: permette la compensazione controllata delle differenze di potenziale tra il conduttore e il componente
  • Rivestimento epossidico nero testato secondo criteri ESD con una resistenza superficiale tra 10^3 e 10^9 Ohm
  • Per l'industria dell'elettronica e della meccanica di precisione
  • Antimagnetiche per prevenire danni elettromagnetici
  • Ampia gamma di modelli: superfici di presa e impugnature dritte o angolate, lisce o dentate, con punte affilate, smussate o ad ago
  • L'acciaio inossidabile di alta qualità offre un'elevata durezza e un'ottima resistenza alla corrosione per una vasta gamma di ambienti atmosferici e diversi materiali corrosivi
  • Disponibili anche come set (92 00 01 ESD)

Proprietà:

  • Superficie: opaca
  • Design: Dritto
  • Larghezza della punta (A): 0,2 mm
  • Larghezza della punta (B): 0,25 mm
  • Design della punta della pinzetta: punta ad ago
  • Resistente alla corrosione: sì
  • Resistenza agli acidi: Molto buona
  • Testato ESD: sì
  • Testato VDE: no
  • Industrie: Elettronica
  • Magnetico: non magnetizzabile (80%)
  • Comportamento: scarico
  • Smerigliato
  • liscio
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
Accedi al tuo account

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello