Brucelles universelles ESD 125 mm

Réf.: 92 21 01 ESD
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Brucelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 92 21 01 ESD
EAN / GTIN 4003773086772
Réf. fabricant 92 21 01 ESD
Article hors catalogue L70010 2209

Description

Description:

  • Manipulation sûre des composants électroniques dans les applications de précision : pour compenser de manière contrôlée les différences de potentiel entre l'opérateur et le composant
  • Certifiées ESD, revêtement en résine époxy noire avec une résistance de surface comprise entre 10^3 et 10^9 ohms
  • Pour les industries de l'électronique et de l'ingénierie de précision
  • Antimagnétique pour éviter les dommages électromagnétiques
  • Large gamme de modèles : mors de préhension droits, coudés et poignées lisses ou dentelées, avec des pointes fines, des pointes étroites ou rondes
  • L'acier inoxydable de haute qualité garantit une extrême dureté et une très bonne résistance à la corrosion contre une variété d'environnements atmosphériques et de nombreux matériaux corrosifs
  • Également disponibles en jeu (92 00 01 ESD)

Caractéristique(s):

  • Surface : Mat
  • Modèle : Droit
  • Largeur de la pointe (A) : 0,2mm
  • Largeur de la pointe (B) : 0,25mm
  • Modèle de la pointe de la pincette : Pointe d'aiguille
  • Résistance à la corrosion : oui
  • Résistance aux acides : Très bonne
  • Testé ESD : oui
  • Testé VDE : non
  • Secteurs : Électronique
  • Magnétique : non magnétisable (80%)
  • Comportement : dérivant
  • Maté
  • Lisse