Univerzální pinzety ESD 125 mm

Artiklové číslo: 92 21 01 ESD
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pinzeta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 92 21 01 ESD
EAN / GTIN 4003773086772
Číslo výrobce 92 21 01 ESD
L-číslo L70010 2209

Popis

Popis:

  • Pro bezpečnou manipulaci s elektronickými součástkami v přesných aplikacích: umožňují řízenou kompenzaci rozdílů potenciálů mezi obsluhou a součástkou
  • Černý epoxidový povlak s povrchovým odporem mezi 10^3 a 10^9 Ohm, testovaný na ESD
  • Pro průmysl elektroniky a přesné mechaniky
  • Anti-magnetická ochrana proti elektromagnetickému poškození
  • Široká škála modelů: rovné, šikmé, úchopové plochy a rukojeti hladké nebo vroubkované, s jehlovými, špičatými nebo tupými hroty
  • Vysoce kvalitní nerezová ocel nabízí vysokou houževnatost a velmi dobrou odolnost vůči korozi v širokém spektru atmosférických prostředí a mnoha korozivním materiálům
  • K dispozici také jako sada (92 00 01 ESD)

Charakteristika:

  • Povrch: matný
  • Design: rovný
  • Šířka hrotu (A): 0,2 mm
  • Šířka hrotu (B): 0,25 mm
  • Konstrukce hrotu pinzety: jehlový hrot
  • Odolnost proti korozi: ano
  • Odolnost proti kyselinám: velmi dobrá
  • ESD testováno: ano
  • Testováno VDE: ne
  • Odvětví: Elektronika
  • Magnetické: nemagnetizovatelné (80%)
  • Chování: vybití
  • Mražené
  • hladká