• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di pinzette in resina sintetica ESD 5 pezzi

Codice art.: 92 00 05 ESD
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Pinzetta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 92 00 05 ESD
EAN / GTIN 4003773087069
Codice del produttore 92 00 05 ESD
Numero-L L70010 2156
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • Cinque tipi di pinzette di alta qualità come set: pinzette di precisione, pinzette universali, pinzette SMD-, ESD, pinzette in plastica e pinzette isolate
  • Combinazione ottimale: i set di pinzette offrono una selezione di combinazioni all'interno di una borsa avvolgibile di alta qualità, per trasportare gli utensili in sicurezza e conservarli senza danneggiarli
  • Due diversi assortimenti in borsa avvolgibile (set VDE con 5 scompartimenti
  • set alternativo con 7 scompartimenti)

Fornitura:

  • 1 x 92 09 02 ESD KNIPEX Pinzetta in resina sintetica ESD
  • 1 x 92 09 03 ESD KNIPEX Pinzetta in resina sintetica ESD
  • 1 x 92 09 01 ESD KNIPEX Pinzetta in resina sintetica ESD
  • 1 x 92 09 04 ESD KNIPEX Pinzetta in resina sintetica ESD
  • 1 x 92 09 05 ESD KNIPEX Pinzetta in resina sintetica ESD

Download & documenti

Prodotti correlati