Kunststofpincetten-Set ESD 5-delig

Artikelnummer: 92 00 05 ESD
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Pincet

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 92 00 05 ESD
EAN/GTIN 4003773087069
Nummer fabrikant 92 00 05 ESD
L-nummer L70010 2156
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vijf hoogwaardige pincetgroepen in een set: precisiepincet, universeel pincet, SMD, ESD, plastic en geïsoleerd pincet
  • Optimale combinatie: De pincetsets bieden een keuze aan combinaties in een oprolbaar zakje van hoge kwaliteit voor veilig transport en schadevrije opslag
  • Twee verschillende roltassen (VDE-set met 5 compartimenten)
  • andere met 7 compartimenten)

Levering:

  • 1 x 92 09 02 ESD KNIPEX plastic pincet ESD
  • 1 x 92 09 03 ESD KNIPEX plastic pincet ESD
  • 1 x 92 09 01 ESD KNIPEX plastic pincet ESD
  • 1 x 92 09 04 ESD KNIPEX plastic pincet ESD
  • 1 x 92 09 05 ESD KNIPEX plastic pincet ESD

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan