Carrello di trasporto TK1327

Codice art.: 919900 TK1327
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello TK1327
Altezza 1.300 mm
Larghezza 590 mm
Superficie pala lunghezza 250 mm
Superficie pala larghezza 320 mm
⌀ Ruote di carico 125 mm
⌀ Ruota 260 mm
Portata 200 kg
Materiale ruota Pneumatici, mozzi in TPE
Peso 20 kg
Tipo di prodotto Carrello di trasporto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 919900 TK1327
EAN / GTIN 4017976213279
Codice del produttore TK1327

Descrizione

Esecuzione:

Telaio tubolare saldato, maniglie di sicurezza in plastica.
Con 2 pneumatici, mozzi su cuscinetti a rulli con 5 ruote disposte a stella in TPE. Per tragitti frequenti su fondi sconnessi e occasionalmente su scale.

Verniciatura:

Blu brillante RAL 5007 termoverniciato.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello