Steekwagen TK1327

Artikelnummer: 919900 TK1327
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Type TK1327
Hoogte 1.300 mm
Breedte 590 mm
Steekplaatgrootte lengte 250 mm
Steekplaatgrootte breedte 320 mm
Oplooprol-⌀ 125 mm
Wiel-⌀ 260 mm
Belastbaarheid 200 kg
Materiaal wiel Luchtbanden, TPE wielsterren
Gewicht 20 kg
Producttype Steekwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 919900 TK1327
EAN/GTIN 4017976213279
Nummer fabrikant TK1327

Omschrijving

Uitvoering:

Gelaste buisframes, kunststof veiligheidsgrepen.
Met 2 wielen met luchtbanden, naven met rollagers en 2 vijfarmige TPE wielsterren. Veelvuldig gebruik bij slechte bodemomstandigheden in een vlak gebied en incidenteel gebruik op trappen.

Kleur:

Briljantblauw, RAL 5007, poedercoating.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen