{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | TK1327 | |
Aukštis | 1 300 mm | |
Plotis | 590 mm | |
Kastuvo ilgis | 250 mm | |
Kastuvo plotis | 320 mm | |
Lipimo ratukų ⌀ | 125 mm | |
Ratuko ⌀ | 260 mm | |
Leistinoji apkrova | 200 kg | |
Rato medžiaga | Pripučiamos padangos, TPE ratų stebulės | |
Svoris | 20 kg | |
Produkto rūšis | Transportavimo vežimėlis |
Produkto numeris | 919900 TK1327 | |
EAN / GTIN | 4017976213279 | |
Gamintojo numeris | TK1327 |