• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Occhiali da stiro uvex sportstyle incolore AR (super antiriflesso) SV ecc

Codice art.: 9193838
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Occhiali protettivi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 9193838
EAN / GTIN 4031101631011
Codice del produttore 9193838
Numero-L L01660 1205
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • Ecco come funziona oggi la protezione degli occhi. L’uvex sportstyle rappresenta una nuova generazione di occhiali di sicurezza innovativi.: Il design chiaro e sportivo incontra la massima funzionalità e sicurezza: tutti amano indossare questo peso leggero! Le lenti antiriflesso su entrambi i lati della versione AR consentono di lavorare in modo rilassato anche in condizioni di luce difficili.

Proprietà:

  • Tipo di prodotto: Occhiali di protezione
  • Nome dei prodotti: uvex sportstyle
  • Tipo di prodotto: Occhiali a stanghetta
  • Etichettatura della montatura: W 166 FT CE
  • Etichettatura Prefisso Lente: 2C-1,2
  • Tinta della lente: incolore AR (super antiriflesso)
  • Proprietà di colorazione della lente: Riduzione dei riflessi e dell’abbagliamento
  • Colore (filtro) Lente: incolore
  • Trasmissione: 97%
  • Materiale telaio: Plastica
  • Ulteriore etichettatura Disco: W 1 FT CE
  • Protezione UV: UV400
  • Materiale dischi: Policarbonato (PC)