• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Griglia metallica per tavolo mobile TL9, Profondità piano di carico: 700mm

Codice art.: 918576 700
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Profondità piano di carico (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale: zincata

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 30 mm
Larghezza 1.000 mm
Profondità 700 mm
Portata 200 kg
Materiale zincata
Campo d’impiego Tavoli mobili
Tipo di prodotto Mensola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 918576 700
EAN / GTIN 4067263476986
Codice del produttore 918576 700
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Griglia metallica da inserire nei tavoli mobili T9 GARANT con vasche.
In lamiera di acciaio, zincata. Larghezza maglie della griglia metallica 30 × 30 mm.

Per:

n. art. 918554 Dim. TL96