Rešetka za transportna kolica TL9 700 mm

Artikl br.: 918576 700
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

  • Materijal: pocinčan

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 30 mm
širina 1.000 mm
Dubina 700 mm
Nosivost 200 kg
Materijal pocinčan
Područje primjene Stolna kolica
Vrsta proizvoda Police

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 918576 700
EAN / GTIN 4067263476986

Opis

Izvedba:

Rešetka za umetanje GARANT transportna kolica T9 sa spremnicima.
Od pocinčanog čeličnog lima. Veličina mreže rešetke 30 × 30 mm.

Odgovara:

br. 918554 vel. TL96