• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Mřížový rošt pro stolový vozík TL9, Hloubka úložné plochy: 700mm

Artiklové číslo: 918576 700
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Hloubka úložné plochy (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak Pozinkováno
Materiál Ocelový plech
Šířka 1 000 mm
Nastavitelná hloubka ne
Hloubka 700 mm
Výška 30 mm
Nosnost 200 kg
Druh produktu odkládací police
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 918576 700
EAN / GTIN 4067263476986
Číslo výrobce 918576 700
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Mřížový rošt pro umístění do stolových vozíků GARANT T9 s vanami.
Z pozinkovaného ocelového plechu. Velikost ok mřížového roštu 30 × 30 mm.

Vhodné pro:

č. 918554 vel. TL96