{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità RAL | RAL 5011 | |
| Rivestimento | Es. termoverniciata | |
| Tonalità cromatica, argento | Blu luce | |
| Serie | Werkstattwagen ToolCar | |
| Sigillo di qualità e test | GS TÜV Süd | |
| Materiale | Plastica | |
| Colore | blu; argento | |
| Larghezza complessiva Bg | 720 mm | |
| Profondità complessiva Tg | 464 mm | |
| Altezza complessiva Hg | 950 mm | |
| Con cassetti | sì | |
| Numero dei cassetti | 8 pz. | |
| Larghezza utile cassetti BnS | 530 mm | |
| Profondità utile cassetti TnS | 390 mm | |
| Lunghezza di estrazione (estrazione parziale/totale) | 100 % | |
| Arresto per l´estrazione dei cassetti | si | |
| Portata dei cassetti | 40 kg | |
| Con maniglia | si | |
| Con pannello forato | sì | |
| Larghezza del foro | 9 mm | |
| Altezza foro | 9 mm | |
| Spaziatura tra i fori | 37 mm | |
| Passo per pannello forato Hoffmann | si | |
| Con ripiano | sì | |
| Con protezione antiurto | si | |
| Numero totale di rotelle / ruote | 4 pz. | |
| Tipo di prodotto | Carrello portautensili per officina | |
| Peso | 73 kg | |
| Dotato di assortimento di utensili | sì | |
| Es. mobile | sì |
| Codice articolo | 916300 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197293213 | |
| Codice del produttore | 916300 8 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |