• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Occhiali a stanghetta uvex winner incolore

Codice art.: 9159005
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Occhiali protettivi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 9159005
EAN / GTIN 4031101404264
Codice del produttore 9159005
Numero-L L01660 101266
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • Gli occhiali a doppia lente senza montatura offrono una copertura ottimale degli occhi. Grazie ai naselli morbidi e modellabili, possono essere adattati a diverse forme del viso. Le morbide estremità delle aste della montatura in metallo assicurano una calzata confortevole senza punti di pressione.

Proprietà:

  • Tipo di prodotto: Occhiali di protezione
  • Nome dei prodotti: uvex winner
  • Tipo di prodotto: Occhiali a stanghetta
  • Etichettatura della montatura: W 166 F CE
  • Etichettatura Prefisso Lente: 2-1,2
  • Tinta delle lenti: incolore
  • Proprietà di colorazione della lente: Nessuna proprietà speciale
  • Colore (filtro) Lente: incolore
  • Trasmissione: 91%
  • Materiale telaio: metallo
  • Ulteriore etichettatura Disco: W 1 F CE
  • Protezione UV: UV400
  • Materiale dischi: Policarbonato (PC)