• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelbrille uvex winner farblos

Artikel-Nr.: 9159005
Netto: 20,11 €
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
Produktart Schutzbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9159005
EAN / GTIN 4031101404264
Herstellernummer 9159005
L-Nummer Z0E015 9159.005

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Schutzbrille
  • Produktname: uvex winner
  • Produkttyp: Bügelbrille
  • Kennzeichnung Tragkörper: W 166 F CE
  • Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: 2-1,2
  • Scheibentönung: farblos
  • Eigenschaften Scheibentönung: keine speziellen Eigenschaften
  • Farbe (Filter) Scheibe: farblos
  • Transmission: 91%
  • Material Rahmen: Metall
  • Weitere Kennzeichnung Scheibe: W 1 F CE
  • UV-Schutz: UV400
  • Material Scheibe: Polycarbonat (PC)