• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Morsetto combinato, pneumatico

Codice art.: 91488
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 91488
EAN / GTIN 4020772091484
Codice del produttore 91488
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto combinato, pneumatico
zincato e passivato.
Rivetti in acciaio inossidabile che scorrono in boccole di cuscinetti cementati. I punti di supporto sono ingrassati.
Dotato di cilindro pneumatico, a doppio effetto, anodizzato rosso.
Con pistone magnetico per il rilevamento della posizione finale.

Proprietà:

  • Dimensione: 2
  • F1: 2,0 kN
  • F2: 2,0 kN
  • F3: 0,5 kN
  • F4: 0,25 kN
  • F5: 0,35 kN
  • UN: 0,35 dm³
  • peso: 1450 g
  • Dimensione: 2
  • A: 19,5
  • B: 56
  • C: 50
  • D: 6,5
  • E: 32
  • F: 10,5
  • G: 28
  • H: 46,0
  • H1: 88
  • HW1
    min.
    : 30
  • HW1
    max.
    : 40
  • HW2
    min.
    : 10
  • HW2
    max.
    : 20
  • I: 16
  • K: 12,5
  • Dimensione: 2
  • L: 305
  • M: 55
  • N: 75
  • P: 75
  • R: G1/8
  • ØW: 12
  • Ø pistone
    : 32