• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kompispanner, pneumatisch

Artikel-Nr.: 91488
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 91488
EAN / GTIN 4020772091484
Herstellernummer 91488
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kombispanner, pneumatisch
verzinkt und passiviert.
Niete aus nicht rostendem Stahl die in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ausgerüstet mit Pneumatikzylinder, doppeltwirkend, rot eloxiert.
Mit Magnetkolben für Endlagenabfrage.

Merkmal:

  • Größe: 2
  • F1: 2,0 kN
  • F2: 2,0 kN
  • F3: 0,5 kN
  • F4: 0,25 kN
  • F5: 0,35 kN
  • Vn: 0,35 dm³
  • Gewicht: 1450 g
  • Größe: 2
  • A: 19,5
  • B: 56
  • C: 50
  • D: 6,5
  • E: 32
  • F: 10,5
  • G: 28
  • H: 46,0
  • H1: 88
  • HW1
    min.
    : 30
  • HW1
    max.
    : 40
  • HW2
    min.
    : 10
  • HW2
    max.
    : 20
  • I: 16
  • K: 12,5
  • Größe: 2
  • L: 305
  • M: 55
  • N: 75
  • P: 75
  • R: G1/8
  • ØW: 12
  • Kolben-Ø
    : 32